Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse IP20 Kst unbeh RAL7035 EH22,5F-CSS/ABSGY7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B645C22
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Elektronik-Leergehäuse IP20 Kst unbeh RAL7035 EH22,5F-CSS/ABSGY7035
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Breite:
22.5 mm mm
Farbe:
grau
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Lüftungsöffnungen:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,808*
€ 1,198*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,9647*
€ 1,3947*
21 Tage
unbekannt
10
€ 75,00*
ab € 0,9726*
€ 1,4126*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,9803*
€ 1,4203*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,17304*
€ 1,69304*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,69304*
€ 2,01472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53304*
€ 1,82432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46304*
€ 1,74102
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39304*
€ 1,65772
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17304*
€ 1,39592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,9304* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.