Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printklemme 3f 2re gn RM=3,5 0,14-1,5qmm FederzugLöt 0,2-1,5qmm SPTD1,5/3-H-3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B644J81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1841500
EAN/GTIN:
     4046356909648
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Printklemme 3f 2re gn RM=3,5 0,14-1,5qmm FederzugLöt 0,2-1,5qmm SPTD1,5/3-H-3,5
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 1.5 mm²
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Art der Banderolierung:
ohne
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Bemessungsspannung:
200 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Gehäusefarbe:
grün
Höhe:
24.2 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0318*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7818*
€ 2,1318*
25 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 1,7718*
€ 2,1318*
31 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,7964*
€ 2,1464*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,13985*
€ 2,52985*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,52985*
€ 3,01052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,35985*
€ 2,80822
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,27985*
€ 2,71302
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,13985*
€ 2,54642
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 252,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.