Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 16W 6500K 2500lm D ws mattiert 160° UC Ø28x1205,3mm MCLEDTUBEIA1200MMUO16W865T8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-B632H13
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     66972000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 16W 6500K 2500lm D ws mattiert 160° UC Ø28x1205,3mm MCLEDTUBEIA1200MMUO16W865T8
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
160 - 160 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2500 lm
Durchmesser:
28 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0872
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fernbedienung möglich:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
16 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.19
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
16 - 16 W
Lampenlichtausbeute:
156 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
2500 - 2500 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1205.3 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mit Fernbedienung:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
76 - 76 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, philips led röhre 120cm, led röhre, philips led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 27,74*
€ 33,67*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 27,21*
€ 37,29*
10
Frei Haus
ab € 32,092*
€ 38,782*
10
Frei Haus
ab € 32,352*
€ 39,162*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,94*
€ 39,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 336,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
66970600
ab € 23,16*
Ähnlich
Philips
66976800
ab € 33,82*
Ähnlich
Philips
66978200
ab € 33,76*
Ähnlich
Philips
71748300
ab € 21,40*
Ähnlich
Philips
71750600
ab € 21,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.