| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B619D28 Herst.-Nr.: DC515SL EAN/GTIN: 5004100967688 |
| |
|
| | |
| Funk-Gong 6-4,5VDC 84dB Serie5 elektr Kst IP20 ws DC515SL Weitere Informationen: | | Drahtlos: | ja | Funk Gong: | ja | Gehäusefarbe: | weiß | Lautstärke: | 84 dB | Max. Reichweite: | 150 m | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 6 - 4.5 V | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | DC | Technik: | elektronisch | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 45,07* | € 59,41* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 52,83* | € 68,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 55,67* | € 72,70* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,45* | € 76,62* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,58* | € 76,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|