Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 34W HAORA 3000K 1440lm Konv 2LEDs elektr.Trafo direkt sw R42321232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 34W HAORA 3000K 1440lm Konv 2LEDs elektr.Trafo direkt sw R42321232
Artikel-Nr.:
     262-B618I43
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R42321232
EAN/GTIN:
     4017807455731
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 34W HAORA 3000K 1440lm Konv 2LEDs elektr.Trafo direkt sw R42321232
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1440 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
280 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Lampenleistung:
17 - 17 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
1800 mm
Justierbar:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit separater Leseleuchte:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led büro stehleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.