Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte 5x28W HV BALINI E14 direkt m.Schalter anth 408500542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bogenlampe BALINI mit 5 Rauchglas Kugeln, Höhe: 180cm
Bogenlampe BALINI mit 5 Rauchglas Kugeln, Höhe: 180cm
Bogenlampe BALINI mit 5 Rauchglas Kugeln, Höhe: 180cm
Bogenlampe BALINI mit 5 Rauchglas Kugeln, Höhe: 180cm
Bogenlampe BALINI mit 5 Rauchglas Kugeln, Höhe: 180cm
Bogenlampe BALINI mit 5 Rauchglas Kugeln, Höhe: 180cm
Bogenlampe BALINI mit 5 Rauchglas Kugeln, Höhe: 180cm
Rauchglas Luxuslampen
Bogenlampe BALINI mit 5 Rauchglas Kugeln, Höhe: 180cm
Artikel-Nr.:
     262-B618G06
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     408500542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte 5x28W HV BALINI E14 direkt m.Schalter anth 408500542
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
5
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
300 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Fassung:
E14
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
5
Geeignet für Lampenleistung:
28 - 28 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
1800 mm
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, trio podestleuchte, pfeilerleuchte, sockelleuchte e14, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 140,59*
€ 174,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,01*
€ 177,50*
€ 4,95*
ab € 162,09*
€ 199,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 187,21*
€ 228,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,86*
€ 253,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
403400354
ab € 75,89*
Ähnlich
Reality Leuchten
R46330579
ab € 97,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.