| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-403400354 Herst.-Nr.: 403400354 EAN/GTIN: 4017807422948 |
| |
|
| | |
| Ausgefallene Dreibein Stehleuchte LANCE mit Rauchglaskugeln & Fußschalter Rauchglas Stehlampe LANCE mit Fußschalter & 3 Beinen aus dem Hause TRIO Leuchten Diese elegante Leuchte ist einfach zeitlos! Der chromfarbige Tripod Corpus aus Metallstangen und die drei rauchfarbigen Glasschirme runden das auffällige Design dieser Innenleuchte ab. Mit ihrem zeitlosen Design können Sie diese Designerlampe in jedem gewünschten Innenbereich platzieren. Die Leuchte hat eine maximale Höhe von 156 cm, womit sie definitiv zum Hingucker Ihrer Ambiente wird. Als attraktive Stehlampe in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Fluren und Dielen oder auch als extravagante Innenlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. in Empfangstheken in Büros und Praxen. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach stilvollen Standlampen, zusätzlichen Wohnraumleuchten oder auch nach außergewöhnlichen Bürolampen oder Schlafzimmerleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird diese Trio LANCE Stehleuchte gerecht. Die Stativleuchte ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet. Über dem vorhandenen Fußschalter kann diese hochwertige Standleuchte bequem ein- und ausgeschaltet werden. Worauf warten Sie - Verleihen Sie Ihren Räumen mit dieser LANCE Leuchte den ultimativen Glow! Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Grau, Transparent | Abmessungen: | Höhe: 156 cm, Durchmesser: 60 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, trio podestleuchte, pfeilerleuchte, sockelleuchte e14, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Standlampen, Dreibein, Dreifuß, 3, Beine, Bein, Stativlampen, ausgefallene, mehrflammig, Glasschirm, Rauchglas, Lampen, Leuchten, mehrere, Glaskugeln, Kugelleuchten, Innen, mit, E14, Sockel, für, Wohnzimmer, den, Flur, Schalfzimmer, Büro, Loft, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Loftlampen, Standbeleuchtung, Flurbeleuchtung, Büroleuchten, Design, rund, stehende, Tripod, schöne, modern, hochwertige, romantisch, coole |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,77* | € 97,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,06* | € 98,95* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,47* | € 100,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 100,33* | € 125,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|