Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsleuchte LL SAFETYLUX 2x3,6W IP54 Leuchtstoffl WandanbauDeckenanbau 2DN14/KOMBI-GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichenleuchte 3h 2DN14/Kombi-GL
Rettungszeichenleuchte 3h 2DN14/Kombi-GL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B612B26
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     7314
EAN/GTIN:
     4007529073146
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Sicherheitsleuchte LL SAFETYLUX 2x3,6W IP54 Leuchtstoffl WandanbauDeckenanbau 2DN14/KOMBI-GL
Weitere Informationen:
Art der Kennzeichnung:
dreiseitig
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
90 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Erkennungsweite:
14 m
Fassung:
E10
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
105 mm
Lampenleistung:
3.6 - 3.6 W W
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
359 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
7.2 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Nennbetriebsdauer:
0 - 0 h
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überwachungseinrichtung:
Prüftaste
Weitere Suchbegriffe: Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, fluchtwegleuchte, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,96*
€ 76,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,05*
€ 78,93*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,44*
€ 79,38*
€ 5,00*
ab € 66,21*
€ 83,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,09*
€ 109,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,35*
€ 130,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.