Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock 0,14-2,5qm 1Etage 18kl vi 24A Direktmont PTFIX18X2,5-GVT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B589I31
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273454
EAN/GTIN:
     4055626393018
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock 0,14-2,5qm 1Etage 18kl vi 24A Direktmont PTFIX18X2,5-GVT
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
18
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
24 A
Betriebstemperatur:
-35 - 85 °C
Breite:
46.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
violett
Höhe:
28.2 mm
Montageart:
Direktmontage
Tiefe:
21.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,855*
€ 6,815*
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,17*
€ 7,19*
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,39028*
€ 7,45028*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,40625*
€ 7,46625*
Lager 262
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,74282*
€ 7,86282*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 7,86282*
€ 9,35676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49282*
€ 8,91646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06282*
€ 8,40476
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64282*
€ 7,90496
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74282*
€ 6,83396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 62,90256* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 206,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 220,15*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 240,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 230,76*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,046*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,54*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.