Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 18X2,5-G VT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-92251172
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273454
EAN/GTIN:
     4055626393018
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock PTFIX 18X2,5-G VT

Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 18, Querschnitt:0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 46,9 mm, Höhe: 22,8 mm, Farbe: violett, Montageart: kleben
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Durchgangsklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,45*
ab € 38,70*
€ 43,97*
27 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 41,7324*
€ 46,9724*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 43,686*
€ 49,106*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,75*
ab € 43,8692*
€ 49,3192*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,77*
€ 50,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,43*
€ 60,0117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,16*
€ 58,5004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,34*
€ 56,3346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,49*
€ 55,3231
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,77*
€ 53,2763
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 5,59625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 190,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 210,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 222,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 221,75*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 17,53*
Zubehör
Phoenix Contact
3030171
ab € 18,79*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 20,03*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 24,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,212*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,212*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.