Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ws Etikett Papier klemm 297x210mm Mit Textfeld 899650-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B588G20
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     899650-01
EAN/GTIN:
     4250184110927
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung ws Etikett Papier klemm 297x210mm Mit Textfeld 899650-01
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
0 - 0 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Etikett
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
0 - 0 mm
Länge:
297 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
klemmen
Werkstoff:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung selbstbeschriften, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,11*
1
€ 5,46*
ab € 0,79*
€ 1,35*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,93*
€ 1,36*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,93*
€ 1,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
899011-01
ab € 0,75*
Ähnlich
Metz Connect
899789-01
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.