Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect Beschriftungsbogen für Dose u. Panel 899650-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-225897
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     899650-01
EAN/GTIN:
     4250184110927
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Kabel-Markierfahnen
Kabeletiketten
Kabelfahnen
Metz Connect Beschriftungsbogen für Dose u.

Panel 899650-01 Beschriftung ohne Beschriftung, Farbe weiß, Höhe 294mm, Breite 209mm, DIN A4 Beschriftungsbögen geeignet für Kopierer, Laserdrucker und Drucker mit Einzelblatteinzug, Formatvorlage für Beschriftungseinlagen im Word-Format verfügbar

Weitere Informationen:
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Höhe:
294 mm
Breite:
209 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkeretiketten, btr netcom beschriftungsbogen, kabeletiketten, Beschriftungsetikett, Bezeichnungsbogen, Bezeichnungselement, Elektrokennzeichnung, Etikett, Markierer, Markierungsetikett, Schild, Universaletikett
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,12*
1
€ 5,46*
ab € 0,79*
€ 1,34*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,93*
€ 1,36*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,93*
€ 1,36*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,8468*
€ 1,4368*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
899011-01
ab € 0,75*
Ähnlich
Metz Connect
899789-01
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.