Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombidose Cat3 rws 2xRJ12 Kanaleinb RJ12 6(6)TAE6 F+N BodentankUnterflur IAE/UAE8(6)-TAE6F+NUPRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck 13311201 Steckdose RJ-45 Weiß
Rutenbeck 13311201 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B588A09
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13311201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISDN Dose
ISDN Dose Unterputz
Kombidose
Datendose
Kombidose Cat3 rws 2xRJ12 Kanaleinb RJ12 6(6)TAE6 F+N BodentankUnterflur IAE/UAE8(6)-TAE6F+NUPRW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Kanaleinbau:
ja
Kategorie:
3
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindertyp:
RJ12 6(6) | RJ12 6(6)/TAE6 F+N
Unterputzmontage:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkdose, TAE Dose, TAE Dose Aufputz, TAE Dose Unterputz, Telefondose, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, rutenbeck kombidose up, tae dose unterputz, kombidose up, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 5,64*
€ 7,10*
1
€ 5,46*
ab € 5,64*
€ 7,70*
3 Tage
3
1
€ 4,98*
ab € 5,67*
€ 7,74*
2 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 5,72*
€ 7,81*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,67*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
133 111 01
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.