Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 133 111 01 Steckdose TAE Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 133 111 01 Steckdose TAE Weiß
Rutenbeck 133 111 01 Steckdose TAE Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-23438682
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     133 111 01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Kombidose
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
Diese „Kombidose“ ist kompatibel zu den TAE-Designabdeckungen der Schalterhersteller.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
45 g
Merkmale
Buchsen-Typ
TAE
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13311201
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.