Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußdose TAE6 F+N Up rw IAE/UAE8(6)#13311201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlußdose TAE6 F+N Up rw IAE/UAE8(6)#13311201
Anschlußdose TAE6 F+N Up rw IAE/UAE8(6)#13311201
Artikel-Nr.:
     3517A-66783733
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13311201
EAN/GTIN:
     4043921043400
Suchbegriffe:
ISDN Dose
ISDN Dose Unterputz
Kombidose
Datendose

Anschlußdose TAE6 F+N Up rw IAE/UAE8(6)#13311201

UAE/TAE-Anschlussdose, 2-fach, Unterputz, 2 x 6-polig, 2 x 6 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010) 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente 6 Schraubkontakte für IAE/UAE-Anschluss universell anschaltbar 6 Schraubkontakte für TAE-Anschluss für 6-polige TAE-Stecker nach DIN41715:1991-05 Metalltragring mit Spreizkrallen vergoldete Kontaktoberflächen Nennspannung: 125 V passend zu TAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, u.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ12 6(6)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 5,65*
€ 7,19*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,65*
€ 7,72*
3 Tage
3
1
€ 4,98*
ab € 5,68*
€ 7,76*
2 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 5,73*
€ 7,83*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,83*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
133 111 01
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.