Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 6mm IP65 ger 2234MHT20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M20, D=8-15 mm 2234MHT20
Kabelverschraubung M20, D=8-15 mm 2234MHT20
Artikel-Nr.:
     262-B579A03
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126401615
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20 metall
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung M20 Ms si vernick 6mm IP65 ger 2234MHT20
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-18 - 200 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 - 15 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
6 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
24 mm mm
Schutzart (IP):
IP65
Sechskant Eckmaß:
27.1 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 31,90*
€ 43,51*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,1502*
€ 43,6102*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 174,16531*
€ 187,09531*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 187,09531*
€ 222,64342
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 174,16531*
€ 207,25672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9.354,7655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.