Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø50mm M50x1,5 IP68 Polyamid (PA) M50 x 1,5 ger Gew SILVYNFPAXM50X1,5/2GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN FPAX-M
Lapp SILVYN FPAX-M
Artikel-Nr.:
     262-B577D44
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507275
EAN/GTIN:
     4044774851723
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung PA Ø50mm M50x1,5 IP68 Polyamid (PA) M50 x 1,5 ger Gew SILVYNFPAXM50X1,5/2GY
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamtlänge:
49 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
50 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal grau, installationskanal, lapp zubehör schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 10,605*
€ 14,955*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 10,6589*
€ 15,0189*
1
€ 6,90*
ab € 10,74*
€ 15,21*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 11,74217*
€ 16,54217*
2
€ 3,90*
ab € 11,935*
€ 16,915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,54217*
€ 19,68518
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34217*
€ 18,25718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67217*
€ 17,45988
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01217*
€ 16,67448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74217*
€ 13,97318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,08434* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.