Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B573D58 Herst.-Nr.: RGE1812325 EAN/GTIN: 4026529039006 |
| |
|
| | |
| Klingeltableau Bus VA Acero Pur UP 12tast edst RGE1812325 Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 12 | Farbe: | Edelstahl | Installationstechnik: | Bus-System | Material Front: | rostfreier Stahl | Montageart: | Unterputz | Werkstoff der Klingeltasten: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Edelstahltürstation, Klingeltableau, Objekttürstation, V2A-Türstation |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 575,46* | € 657,60* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 576,95* | € 657,69* | | | | | 26 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 583,76* | € 660,51* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 579,16* | € 663,31* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 688,77* | € 783,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|