Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B573D51 Herst.-Nr.: RGE1810325 EAN/GTIN: 4026529038931 |
| |
|
| | |
| Klingeltableau Bus VA Acero Pur UP 3tast edst RGE1810325 Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 3 | Farbe: | Edelstahl | Installationstechnik: | Bus-System | Material Front: | rostfreier Stahl | Montageart: | Unterputz | Werkstoff der Klingeltasten: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 3fam, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Edelstahltürstation, Klingeltableau, Objekttürstation, V2A-Türstation |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 316,96* | € 372,76* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 315,88* | € 372,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,09* | € 375,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 319,30* | € 377,32* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 378,85* | € 441,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|