Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B573D49 Herst.-Nr.: RGE1810125 EAN/GTIN: 4026529038825 |
| |
|
| | |
| Klingeltableau Bus VA Acero Pur UP 1tast edst RGE1810125 Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Farbe: | Edelstahl | Installationstechnik: | Bus-System | Material Front: | rostfreier Stahl | Montageart: | Unterputz | Werkstoff der Klingeltasten: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 278,37* | € 323,32* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 275,03* | € 323,61* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 276,01* | € 323,66* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 278,29* | € 326,40* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 328,52* | € 384,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|