Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L750mm natur B12mm hfr Metall Stahlnase MBS075


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bandschelle 12x750 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bandschelle 12x750 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     262-B573C41
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7203108
EAN/GTIN:
     4012195693383
Suchbegriffe:
Bandschellen
Kabelbinder
kabelbinder obo
kabelbinder
Kabelbinder L750mm natur B12mm hfr Metall Stahlnase MBS075
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
750 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Breite des Bandes:
12 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,76875*
€ 203,57875*
Frei Haus
ab € 178,32*
€ 210,20*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,0525*
€ 210,9125*
Frei Haus
ab € 182,88*
€ 216,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 209,75525*
€ 244,65525*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,65525*
€ 291,13975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,26525*
€ 283,53565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 226,94525*
€ 270,06485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,84525*
€ 263,99585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,75525*
€ 249,60875
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,39021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7203120
ab € 302,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.