| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B569J74 Herst.-Nr.: OGE503 EAN/GTIN: 4021179236188 |
| |
|
| | |
| Einweglichtschranke 1 DC NPN Hell-D,OGE503 OGE503 Weitere Informationen: | | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 10 - 36 V | Einstellverfahren: | Parametrierung | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Lieferumfang des Einwegsystems: | Empfänger | Schutzart (IP): | IP67 | Spannungsart: | DC | Tastfunktion: | hell-/dunkelschaltend |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 89,88* | € 108,58* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 90,76* | € 110,04* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 92,36* | € 111,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 93,58* | € 112,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,96* | € 115,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|