Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke 10000mm DC M12 75mmBemess Quader PNP 10-36V IP67 O5P-FNKG/US100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B569J69
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O5P502
EAN/GTIN:
     4021179242875
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Reflexionslichtschranke 10000mm DC M12 75mmBemess Quader PNP 10-36V IP67 O5P-FNKG/US100
Weitere Informationen:
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungsschaltabstand:
75 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 - 36 V
Gehäusebauform:
Quader
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,72*
€ 130,48*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,38*
€ 130,59*
Frei Haus
ab € 119,62*
€ 135,49*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,81*
€ 137,69*
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 140,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,50*
€ 154,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,44*
€ 145,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.