Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher S.1B.3B.7 8W polws 8Ohm 28828989


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lautsprecher polarweiß glänzend 28828989
Lautsprecher polarweiß glänzend 28828989
Artikel-Nr.:
     262-B569C26
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     28828989
EAN/GTIN:
     4011334342618
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Intelligenter Lautsprecher
Deckenlautsprecher S.1B.3B.7 8W polws 8Ohm 28828989
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
0
Breite:
0 mm mm
Farbe:
polarweiß
Frequenz:
170 - 20000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
0 mm mm
Impedanz:
8 - 8 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
8 W W
Nennbelastbarkeit:
4 W W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
35 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, Lautsprecher UP-Einsätze, UP-Einsätze Lautsprecher, Radio UP-Einsätze, UP-Einsätze Radio, Unterputz-Radio, deckenlautsprecher 8 ohm, unterputz-radio, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,39*
€ 33,12*
€ 5,00*
ab € 24,56*
€ 33,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,27*
€ 34,28*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 26,01*
€ 35,25*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,29*
€ 35,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.