Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 1x4TE Kst IP65 ET78mm 128x200x115,6mm REG LEGRAND601974


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP/FR-Verteilerkästen
AP/FR-Verteilerkästen
Artikel-Nr.:
     262-B566I51
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     601974
EAN/GTIN:
     3245066019741
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Kleinverteiler AP 1x4TE Kst IP65 ET78mm 128x200x115,6mm REG LEGRAND601974
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
128 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
78 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
200 mm mm
Innentiefe:
48.5 mm
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
7047
Schutzart (IP):
IP65
Signaldurchlassende Tür:
ja
Tiefe:
115.6 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: ap-verteiler 1reihig, ap verteiler, legrand aufputzverteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,80*
ab € 21,90*
€ 29,42*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 21,93*
€ 29,43*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 21,83*
€ 29,44*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 23,49*
€ 31,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,05*
€ 51,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.