Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG42 PA gr unbeh ger 14,5mm IP55 Polyamid (PA) LEGRAND096828


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG42 PA gr unbeh ger 14,5mm IP55 Polyamid (PA) LEGRAND096828
Artikel-Nr.:
     262-B566I30
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     096828
EAN/GTIN:
     3245060968281
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid pg42
kabelverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff
Kabelverschraubung PG42 PA gr unbeh ger 14,5mm IP55 Polyamid (PA) LEGRAND096828
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 - 38 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
14.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.588 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlüsselweite:
59 mm mm
Schutzart (IP):
IP55
Sechskant Eckmaß:
29 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,62*
€ 8,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.