Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M63 PA gr unbeh ger 18,5mm IP55 Polyamid (PA) LEGRAND096809


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B566I21
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     096809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung gfk m63
kabelverschraubung
kabelverschraubung m63
Kabelverschraubung M63 PA gr unbeh ger 18,5mm IP55 Polyamid (PA) LEGRAND096809
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34 - 44 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
18.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlüsselweite:
66 mm mm
Schutzart (IP):
IP55
Sechskant Eckmaß:
53 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 5,44*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,40*
€ 6,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.