| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B566B30 Herst.-Nr.: NRU309 EAN/GTIN: 4046929801089 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais 230VAC 0s-30m ansprVerz Funktion ansprechverzögert NRU3 Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 230 - 230 V | Funktion ansprechverzögert: | ja | Funktion rückfallverzögert: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Zeitbereich: | 0 - 1800 s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,09* | € 30,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,20* | € 30,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,20* | € 30,75* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,79* | € 31,61* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,30* | € 36,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|