Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelmuffe 5f Parallelabzw 6qmm 2,5-6qmm N(A)YY EASYCELL/EASY6/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B565D46
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     371166
EAN/GTIN:
     4010311182001
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Kabelmuffe
abzweigmuffe cellpack
kabelmuffe
Gelmuffe 5f Parallelabzw 6qmm 2,5-6qmm N(A)YY EASYCELL/EASY6/V
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter:
5
Ausführung:
Gel
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Geeignet für:
N(A)YY
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
0 - 0 mm mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
0 - 0 mm mm
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5 - 6 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6 - 6 mm²
Typ:
Parallelabzweig
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweig, Doppelabzweigmuffe, Durchgangsabzweig, Kabelabzweig, Parallelabzweig, T-Abzweig, Verbindungs- und Abzweiggarnitur, Verbindungsgarnitur, Y-Abzweig
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,29*
€ 48,23*
€ 5,00*
ab € 37,77*
€ 48,69*
€ 4,00*
ab € 42,77*
€ 50,18*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,39*
€ 51,70*
4 Tage
16
€ 6,40*
ab € 40,38*
€ 51,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 37,29* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.