Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer DrehDruckkn 40-400W ohmsch UP MEG5132-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter, 40-400 W
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter, 40-400 W
Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter, 40-400 W
Artikel-Nr.:
     262-B563I72
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5132-0000
EAN/GTIN:
     4042811155377
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
Dimmer DrehDruckkn 40-400W ohmsch UP MEG5132-0000
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Einheiten:
1
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
74 mm
Gerätehöhe:
74 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Lastart:
ohmsche Last
Leistungsaufnahme:
400 W
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Montageart:
Unterputz
Nennleistung ohmsche Last:
40 - 400 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Schlagfestigkeit:
IK02
Steuerspannung:
0 - 0 V
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, halogen dimmer, halogenlampen dimmer, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,17*
€ 45,23*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 34,32*
€ 45,35*
€ 3,90*
ab € 34,74*
€ 46,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,42*
€ 46,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,71*
€ 47,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG5250-0460
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.