Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock 0,2-6qmm 1Etage 12kl gn 32A Direktmont PTFIX12X4-GGN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-B555J67
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273952
EAN/GTIN:
     4055626647203
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock 0,2-6qmm 1Etage 12kl gn 32A Direktmont PTFIX12X4-GGN
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
12
Bemessungsspannung:
630 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
-60 - 130 °C
Breite:
36.9 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün
Höhe:
26.4 mm
Montageart:
Direktmontage
Tiefe:
21.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,985*
€ 5,625*
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,24375*
€ 5,98375*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,42875*
€ 6,23875*
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,5931*
€ 6,4631*
Lager 262
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,66306*
€ 6,56306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,56306*
€ 7,81004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12306*
€ 7,28644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84306*
€ 6,95324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48306*
€ 6,52484
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66306*
€ 5,54904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 52,50448* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,06*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 205,70*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 221,88*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 240,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,12414*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,69*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 18,77*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2026*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2026*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.