Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verteilerblock 32A, 0,2-6qmm, grün PTFIX 12X4-G GN


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verteilerblock 32A, 0,2-6qmm, grün PTFIX 12X4-G GN
Verteilerblock 32A, 0,2-6qmm, grün PTFIX 12X4-G GN
Artikel-Nr.:
     6012C-88251111
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3273952
EAN/GTIN:
     4055626647203
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock 32A, 0,2-6qmm, grün PTFIX 12X4-G GN

Verteilerblock, intern gebrückt, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 12, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 36,9 mm, Höhe: 22,7 mm, Farbe: grün, Montageart: kleben
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Durchgangsklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,45*
ab € 34,09*
€ 38,57*
27 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,1376*
€ 39,7376*
pro Packung
€ 5,15*
ab € 37,03*
€ 42,02*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,78*
€ 42,82*
33 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 38,4256*
€ 43,5156*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,82*
€ 50,9558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,38*
€ 49,2422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,56*
€ 47,0764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,94*
€ 46,3386
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,78*
€ 44,9582
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 4,7225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 221,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 190,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 204,60*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 222,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 25,10*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 87,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 2,1669*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 2,1669*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 2,1669*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 18,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 18,53*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 31,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 30,90*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,1766*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.