Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 1000A 3p IP31 Einb Motorantrieb optional INX16B3-10W-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B553B46
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     183641
EAN/GTIN:
     4015081793778
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter 1000A 3p IP31 Einb Motorantrieb optional INX16B3-10W-1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
88 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
1000 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
42 kA
Breite in Teilungseinheiten:
14
Farbe des Betätigungselements:
grün
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Höhe:
597 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP31
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.889,87*
€ 2.038,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.890,19*
€ 2.039,13*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.900,10*
€ 2.044,39*
Frei Haus
ab € 1.917,37*
€ 2.057,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.308,93*
€ 2.478,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.478,29*
€ 2.949,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.452,62*
€ 2.918,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.374,43*
€ 2.825,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.334,62*
€ 2.778,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.308,93*
€ 2.747,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
183970
ab € 188,40*
Zubehör
Eaton
184272
ab € 176,37*
Zubehör
Eaton
184274
ab € 175,98*
Zubehör
Eaton
184197
ab € 103,28*
Zubehör
Eaton
184136
ab € 87,30*
Zubehör
Eaton
184138
ab € 87,71*
Zubehör
Eaton
108251
ab € 92,26*
Zubehör
Eaton
184231
ab € 199,81*
Zubehör
Eaton
184232
ab € 199,62*
Zubehör
Eaton
184187
ab € 169,14*
Zubehör
Eaton
183941
ab € 1.050,92*
Zubehör
Eaton
184191
ab € 200,89*
Zubehör
Eaton
184239
ab € 30,02*
Zubehör
Eaton
184212
ab € 293,78*
Zubehör
Eaton
184214
ab € 287,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.