| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B552F74 Herst.-Nr.: 178094 EAN/GTIN: 4015081733699 |
| |
|
| | |
| Abschottung 810x175mm Kst grundiert XPIX16BCB-BC-0806 Weitere Informationen: | | Breite: | 810 mm mm | Höhe: | 175 mm mm | Lichtbogenfest: | ja | Oberflächenschutz: | grundiert | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abschottung, Abschottung für Verteilereinbau, Abschottung für Zähler-/Verteilereinbau, Abschottung für Zählereinbau, Schottwand für Verteiler-/Zählerfeld, Trennwand |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 699,83* | € 797,87* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 764,90* | € 868,23* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 783,67* | € 885,06* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 855,61* | € 965,98* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 864,65* | € 978,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|