| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B552F32 Herst.-Nr.: 178048 EAN/GTIN: 4015081733231 |
| |
|
| | |
| Abschottung 810x336mm Kst grundiert XPIX16BCB-BC-1008 Weitere Informationen: | | Breite: | 810 mm mm | Höhe: | 336 mm mm | Lichtbogenfest: | ja | Oberflächenschutz: | grundiert | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abschottung, Abschottung für Verteilereinbau, Abschottung für Zähler-/Verteilereinbau, Abschottung für Zählereinbau, Schottwand für Verteiler-/Zählerfeld, Trennwand |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 873,47* | € 983,13* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 955,59* | € 1.065,50* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 971,49* | € 1.085,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.069,95* | € 1.178,70* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.078,36* | € 1.193,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|