| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B552F31 Herst.-Nr.: 178047 EAN/GTIN: 4015081733224 |
| |
|
| | |
| Abschottung 810x175mm Kst grundiert XPIX16BCB-BC-1006 Weitere Informationen: | | Breite: | 810 mm mm | Höhe: | 175 mm mm | Lichtbogenfest: | ja | Oberflächenschutz: | grundiert | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abschottung, Abschottung für Verteilereinbau, Abschottung für Zähler-/Verteilereinbau, Abschottung für Zählereinbau, Schottwand für Verteiler-/Zählerfeld, Trennwand |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 843,18* | € 955,54* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 920,20* | € 1.034,35* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 934,87* | € 1.053,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.019,77* | € 1.142,28* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.040,91* | € 1.156,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|