| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B552E97 Herst.-Nr.: 177167 EAN/GTIN: 4015081716104 |
| |
|
| | |
| Teiltür IP42 ST H350xB425mm XTSZDSQV4R-H350W425 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Teiltür | Breite: | 425 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 350 mm mm | Schutzart (IP): | IP42 | Tiefe: | 0 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 94,84* | € 115,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,90* | € 115,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 96,01* | € 116,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,10* | € 119,36* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 118,94* | € 142,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|