Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagtür IP55 ST H340xB994,2xT52,3mm XTSZDSQC-H350W1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B552E92
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Anschlagtür IP55 ST H340xB994,2xT52,3mm XTSZDSQC-H350W1000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
994.2 mm mm
EMV-Ausführung:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
340 mm mm
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
52.3 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,79*
€ 97,05*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,63*
€ 97,16*
Frei Haus
ab € 80,89*
€ 100,90*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,06*
€ 105,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 95,92*
€ 117,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,31*
€ 138,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.