Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal Metall 120x793x22mm RAL7035 XTPZAEHD2-W800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON XTPZAEHD2-W800 Kabelkanal 174009 f.Hilfs-verdrahtung geschlossen B800mm
EATON XTPZAEHD2-W800 Kabelkanal 174009 f.Hilfs-verdrahtung geschlossen B800mm
Artikel-Nr.:
     262-B552D24
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174009
EAN/GTIN:
     4015081704699
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal Metall 120x793x22mm RAL7035 XTPZAEHD2-W800
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelkanal
Breite:
793 mm
Farbe:
grau
Höhe:
120 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
22 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: installationskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 24,16*
€ 32,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,31*
€ 32,70*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,70*
€ 33,24*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,25*
€ 35,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,45*
€ 40,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.