Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteboden 390x536x180mm Metall gr XTPZBAVC-H450W600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B552C47
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     173104
EAN/GTIN:
     4015081696901
Suchbegriffe:
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Geräteboden
eaton 19 zoll geräteboden
Geräteboden 390x536x180mm Metall gr XTPZBAVC-H450W600
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geräteboden
Breite:
536 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
450 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
390 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Tiefe:
180 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll geräteboden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,86*
€ 95,03*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,55*
€ 95,14*
Frei Haus
ab € 77,98*
€ 96,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,76*
€ 103,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,64*
€ 115,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.