Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtür IP31 ST H690xB792xT29mm XTSZDSQV3L-H700W800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B552C25
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     173081
EAN/GTIN:
     4015081696673
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Fachtür IP31 ST H690xB792xT29mm XTSZDSQV3L-H700W800
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
792 mm mm
EMV-Ausführung:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
690 mm mm
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
29 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 128,62*
€ 157,83*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,02*
€ 158,42*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,72*
€ 172,17*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 143,87*
€ 175,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 160,40*
€ 193,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,52*
€ 230,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.