| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B552A73 Herst.-Nr.: 167302 EAN/GTIN: 4015081638048 |
| |
|
| | |
| Austrittsfilter Kst 252x252x38mm G3 gr EX-FILT4-5-55 Weitere Informationen: | | Breite: | 252 mm | Farbe: | grau | Filterklasse: | G3 | Höhe: | 252 mm | Mit Filtermatte: | ja | Schutzart (IP): | IP55 | Tiefe: | 38 mm | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -40 - 55 °C | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,60* | € 50,26* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,00* | € 50,37* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,41* | € 51,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,93* | € 51,70* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 43,43* | € 56,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|