Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter Kst 202x202x34mm G3 gr EX-FILT3-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON EX-FILT3-55 Austrittsfilter 167301 UV-best. 177x177mm IP55 167301
EATON EX-FILT3-55 Austrittsfilter 167301 UV-best. 177x177mm IP55 167301
Artikel-Nr.:
     262-B552A72
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167301
EAN/GTIN:
     4015081638031
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter
Austrittsfilter Kst 202x202x34mm G3 gr EX-FILT3-55
Weitere Informationen:
Breite:
202 mm
Farbe:
grau
Filterklasse:
G3
Höhe:
202 mm
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
34 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 - 55 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 33,64*
€ 43,84*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,65*
€ 43,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,23*
€ 44,70*
€ 3,90*
ab € 34,71*
€ 45,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,70*
€ 48,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.