Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittsfilter Kst 202x202x34mm G3 gr EX-FILT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B552A65
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     167294
EAN/GTIN:
     4015081637973
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
austrittsfilter eaton
austrittsfilter
Austrittsfilter Kst 202x202x34mm G3 gr EX-FILT3
Weitere Informationen:
Breite:
202 mm
Farbe:
grau
Filterklasse:
G3
Höhe:
202 mm
Mit Filtermatte:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
34 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 - 55 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,87*
€ 36,19*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 28,73*
€ 38,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,38*
€ 40,46*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,94*
€ 42,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,89*
€ 71,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.