Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte Atlantic 3,2W 24m 6500K IP65 2LEDs Wandanb eins dezentr ATLANTICLEDS1-8H/DCGLINE+H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test AtlanticLEDSCGLine+H
LED-Einzelbatterie-Leuchte m.autom. Funkt.test AtlanticLEDSCGLine+H
Artikel-Nr.:
     262-B551D93
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354875
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED-Sicherheitsleuchte Atlantic 3,2W 24m 6500K IP65 2LEDs Wandanb eins dezentr ATLANTICLEDS1-8H/DCGLINE+H
Weitere Informationen:
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 - 35 °C
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Breite:
136 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
dezentral (Einzelbatterie)
Erkennungsweite:
24 m
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Gehäusefarbe:
grau
Höhe/Tiefe:
62 mm
Lampenleistung:
1.6 - 1.6 W
Leistungsfaktor:
0.91
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Länge:
303 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
3.2 W
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Wandanbau
Nennbetriebsdauer:
1 - 8 h
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
6
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 274,29*
€ 318,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 273,25*
€ 318,72*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 289,80*
€ 334,75*
Frei Haus
ab € 290,65*
€ 334,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 326,85*
€ 374,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,22*
€ 445,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,37*
€ 438,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,81*
€ 419,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,48*
€ 412,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,85*
€ 388,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.