Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Kst swws rechteck m.NamSchild Mit Namensschild 97-9-85089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B546H23
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     97-9-85089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Notruf Taster
klingelknopf renz
Klingeltaster Kst swws rechteck m.NamSchild Mit Namensschild 97-9-85089
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Farbe:
schwarz | schwarz/weiß
Form:
rechteckig
Höhe:
2 mm
Länge:
75 mm
Mit Namensschild:
ja
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: notruf taster, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 6,40*
ab € 16,85*
€ 23,60*
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 17,77*
€ 24,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,20*
€ 27,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.