Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten MauerDW 2f Stahlbl gr m.Bel Mit Beleuchtung 300x330x410mm 14-0-14552.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkasten MauerDW 2f Stahlbl gr m.Bel Mit Beleuchtung 300x330x410mm
Briefkasten MauerDW 2f Stahlbl gr m.Bel Mit Beleuchtung 300x330x410mm
Artikel-Nr.:
     262-B546A80
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     14-0-14552.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfbriefkasten
Mauerdurchwurfkasten
durchwurfbriefkasten renz
Briefkasten MauerDW 2f Stahlbl gr m.Bel Mit Beleuchtung 300x330x410mm 14-0-14552.0000
Weitere Informationen:
Anzahl der Briefkästen:
2
Anzahl der Modulplätze:
0
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
grau
Gesamtbreite:
300 mm
Gesamthöhe:
330 mm
Gesamttiefe:
410 mm
Mit Beleuchtung:
ja
Montageart:
Mauerdurchwurf
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: durchwurfbriefkasten, Aufputz-Briefkasten, Briefkasten, Briefkastenanlage, Durchwurf-Briefkasten, Postkasten, Raumsparbriefkasten, Standbriefkasten, System-Briefkasten, Türseitenteil, Unterputz-Briefkasten, Wandbriefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,72*
€ 430,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,68*
€ 430,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,21*
€ 417,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,27*
€ 388,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,16*
€ 357,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Renz Metallwarenfabrik
14-0-14323.9016
ab € 317,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.