Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstationmodul UP sw 1+n m.Abd Vandal.Schutz Schutz gegen Vandalismus TL1035/67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Türlautsprecher TL 1035/67
EB-Türlautsprecher TL 1035/67
Artikel-Nr.:
     262-B542F26
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     74300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Türlautsprecher
Türsprechmodul
türlautsprecher
Türstationmodul UP sw 1+n m.Abd Vandal.Schutz Schutz gegen Vandalismus TL1035/67
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Breite:
129 mm mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
78 mm mm
Installationstechnik:
1+n-System
Mit Abdeckung:
ja
Modulare Bauweise:
ja
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
26 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher-Basis, Türstation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,04*
€ 57,65*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,21*
€ 57,77*
Frei Haus
ab € 45,13*
€ 59,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,70*
€ 61,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,44*
€ 69,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.