| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-22655212 Herst.-Nr.: 74300 EAN/GTIN: 4011459743000 |
| |
|
| | |
| EB-Türlautsprecher TL 1035/67 Das 1+n-Sprechsystem wurde für die Umwandlung einer klassischen Klingelanlage in eine komplette Gegensprechanlage entwickelt, ohne dass dabei zusätzliche Leitungen in der Steigleitung verlegt werden müssen. Dieser Einbau-Türlautsprecher arbeitet auf de Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | 1+n-System | Montageart: | Einbau | Betriebsart: | sonstige | Modulare Bauweise: | ja | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit digitalem Türcode: | nein | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Schutz gegen Vandalismus: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,86* | € 57,72* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,21* | € 57,84* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,52* | € 58,21* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,73* | € 58,89* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,69* | € 61,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|