Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat5 SFTP IP20 2m gn M12 1:1 RJ45 26qmm 142M4D25020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B541G34
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M4D25020
EAN/GTIN:
     4251394600789
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Patchkabel Cat5 SFTP IP20 2m gn M12 1:1 RJ45 26qmm 142M4D25020
Weitere Informationen:
AWG-Querschnitt:
26
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Kabelkonstruktion:
1x4
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
5
Knickschutztülle:
angespritzt
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
grün
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,47*
€ 32,93*
€ 5,46*
ab € 24,15*
€ 32,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,35*
€ 33,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,18*
€ 35,76*
€ 3,90*
ab € 27,36*
€ 37,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.